エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの スプレーボトル
ハンドスプレー EA115MMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64324927
品番
EA115MM-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,200
販売価格(税別)
¥
32,000
バスケットに入れる
仕様
●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ238×609(H)●重量(kg):2.5●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/セラミック●動作圧力:40〜60psi●加圧式スプレー●液だれ防止●トリガーが不用意に動く事を防止するロックオフ機能付き●圧力リリースバルブ付
アズワン品番
65-9245-48
危険物の類別
非危険物