※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDXT050203P-L ACP2000 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64324998 GDXT050203P-L ACP2000 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64324998

ドリルチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーティングACP2000 注文コード64324998 品番GDXT050203P-L ACP2000
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はコーティングなど12種類から選べます 他の種類を見る

中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。

用途切りくず処理用 幅(mm)5.1 厚さ(mm)2.58 刃の種別外周刃 コーティングACP2000 給油方式内部給油式 適合ホルダGDX型2D〜7D用(GDXH155D○S20-05〜GDXH180D○S25-05) コーナー半径(mm)0.3
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする