エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの ウインチ
エスコの 電動式ウィンチ
[EA840BH,BH-6用] ジブクレーン取付アダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64325329
品番
EA840BH-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,007
販売価格(税別)
¥
915
バスケットに入れる
使用上の注意:本品を使用して電動ウインチを取り付ける場合、パイプハンガーは使用しません。
EA987E-36に、EA840BH・EA840BH-6を取り付けるためのアダプターです。
仕様
●材質:スチール●重量:300g●使用荷重:250kg●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取付ボルトナット付
アズワン品番
65-9304-83