コメットDX ウォータークリーナー ゼンスイ 64326003 コメットDX ウォータークリーナー ゼンスイ 64326003 コメットDX ウォータークリーナー ゼンスイ 64326003 コメットDX ウォータークリーナー ゼンスイ 64326003

ウォータークリーナー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64326003 品番コメットDX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

錦鯉や金魚の飼育池や水槽に最適なゼンスイのウォータークリーナー。
クリーナーの濾過槽によってゴミを濾すだけでなく水質を改善。濾材に自然繁殖する循環濾過バクテリアが、魚の排泄物のアンモニア等を分解・除去し、魚の棲みやすい水に。
【取り付け簡単】池に設置し、プラグを家庭電源に差し込むだけで、簡単に稼動。
【性能の良いモーター】炎天下での連続運転が可能で注油不要。プロテクター内臓で、温度が上昇すると自動的に切れ、再度運転開始となる。
【高性能特殊ポンプ】ゼンスイ考案の独自構造で、揚水量が多く、呼び水・注油等は不要。
【冷却ファンの付いたモーター】モーターには冷却ファン付きで、温度の上昇を防止するためモーターが長持ち。
【磨耗部品の取り替えが簡単】磨耗部品は本体を分解せず簡単に取り替え可能なので、毎回修理に出す必要なし。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×318×680 質量(kg)2.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)24/25(点灯時 34/35)(50/60Hz) 消費電流(A)0.42/0.50(50/60Hz) 通水量(L/h)循環水量:1100〜1300 パーティクル除去精度(ろ過能力)2平方メートル/約0.6坪(水深30cm)・最大水量600L以内 電源コード(m)5 モーター出力(W)17/18(50/60Hz) 保証期間1年 ホワイト 用途池や水槽のウォータークリーナーとして。水槽、熱帯魚、観賞魚、飼育、アクア用品、アクアリウム、濾過、水質改善、維持に。
注意
※1ヶ月の電気使用料金の目安は、1kwh=25円・24時間×1ヶ月30日間で計算しています。
※サイレンサーは付属していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする