本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×750×750
質量(kg)80
材質スチール、PVC
電源(V)三相200
消費電力(W)1560/1965(50/60Hz)
流量(L/min)ポンプ:50〜100
冷媒R404A
冷却能力(kW)3.64/4.19(50/60Hz)
コンプレッサー(kW)1100
付属品VPユニオンソケット、冷暖コントローラー
保証期間1年
色ブラック・クリーム
用途大型水槽などのクーラーとして。水槽、熱帯魚、観賞魚、飼育、アクア用品、アクアリウム、屋外、保冷器具、水温設定、水温管理に。日本製。
仕様【冷却水量目安】クーラー周囲温度30℃:3000L(設定温度25℃)、2500L(設定温度15℃)・クーラー周囲温度35℃:2100L(設定温度25℃)、1750L(設定温度15℃)、【接続可能塩ビパイプ】:VP25A・VP25ユニオンソケット