ホーザン
ホーザンの はんだ用品
ホーザンの はんだごて
ホーザンの 電気式
ハンダゴテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
230
注文コード
64326274
品番
H-270-230
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすい12mmΦの細身のグリップ
持ち運びに便利な耐熱キャップ付
寸法(mm)
195 (コード除く)
タイプ
230V 海外仕様
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
15
定格電圧(V)
230
最高温度(℃)
400
電源コード(m)
1.5
標準ビット
H-272
RoHS指令(10物質対応)
対応