ホーザン
ホーザンの はんだ用品
ホーザンの 吸取器・リワーク
ホーザンの はんだ吸取器
ハンダ吸取器用交換部品 ノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
H-951
注文コード
64326353
品番
H-951-1
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
H-951
寸法A(mm)
24
寸法D(mm)
Φ5
寸法E(mm)
Φ2.5
寸法B(mm)
13.5
寸法C(mm)
Φ20.5
RoHS指令(10物質対応)
対応