静電気チェッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64326396 品番F-236
参考基準価格(税別)¥219,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

5kV/mを超える静電気の発生を感知し、アラームで知らせるチェッカー(基準距離において)
静電気発生の有無確認から、帯電電圧の測定まで可能
EPA(ESD保護区域)での静電気発生有無を常時監視することができます。
帯電が気になる対象物を測定基準距離25mmまで近づけることで、帯電電圧がわかります。
イオナイザーで除電後のワーク、ハンダ付け作業前後の基板、ESDSに触れる前の工具など各作業工程毎の帯電状況のチェックが簡単に行えます。
静電気の発生を大まかに把握できる簡易測定モード(測定基準距離150mm)も備えております。
EPAの入口や通路などに設置することで移動中の作業者やワーク、作業環境の帯電有無をリアルタイムで可視化できます(基準距離以外で測定した測定値は目安です)。どちらの基準距離においても、規格で規定されたEPAへの持ち込み不可の基準を超える値(5kV/m)を感知するとアラームを発します。

サンプルレート0.1秒(保存データは1秒単位) 確度±10%(基準距離にて±1000V測定時) 最大表示1999カウント 消費電力(W)2.1 測定範囲0〜±1999V 定格電圧(V)DC12(ACアダプター付) 分解能2V(基準距離:25mm)/ 4V(基準距離:150mm) 付属品ACアダプター、アース線(2m)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ 付 測定基準25mm/150mm(センサから測定物まで)/基準距離25mm(25mmモード)のとき125V以上/基準距離150mm(150mmモード)のとき750V以上(測定物の帯電基準:イオナイザー試験(JIS C 61340-4-7)に準ずる)
注意
※校正証明書付の商品は、ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です。

商品説明動画

F-236 静電気チェッカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/463/
2023-03-15

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする