チャージプレートモニター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64326414 品番F-237
参考基準価格(税別)¥236,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

静電気対策アイテムの電荷減衰時間測定に
イオナイザーや工具などの規格要求(RCJS、JIS)に対応
静電気対策の規格で要求される『±1000Vから±100Vへの電荷減衰時間』の測定が出来ます。
本体プレート上の電荷が±1000Vを下回るとタイマーが自動スタートし、±100Vを下回ると自動ストップします。
電荷のチャージは、付属の専用ツール(電源レス)で行います。状態(電荷の帯電完了、減衰開始、減衰完了)に連動して発音するため、直感的に使用出来ます。
分解能が2Vのため、イオナイザーのイオンバランス確認も可能です。プレート面は、用途に応じて直立にも水平にも置くことが出来ます。
専用ソフトを使用することで、パソコン上で操作が可能となり、測定結果をリアルタイムで表示することができます。

付属品チャージツール、ACアダプター、アース線(2m・0.1m各1本)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ、キャリングケース 付 質量(kg)1.5 測定範囲0〜±1200V 消費電力(W)2.1 定格電圧(V)DC12(ACアダプター付) 分解能2V(電圧)/0.1秒(時間) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×190×160 最大表示1200カウント(電圧)/199.9カウント(時間) 確度±10%(±1000V測定時) サンプルレート0.1秒 静電容量(pF)20(本体含む)
注意
※校正証明書付の商品は、ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です。

商品説明動画

F-237 チャージプレートモニター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/464/
2023-03-15

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする