ホーザン
ホーザンの 静電気対策用品
ホーザンの 静電気対策マット・シート類
ホーザンの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
ESD保護ケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ESDフォーム:なし/ESD管理値:Rp≦1×10^8Ω
注文コード
64326439
品番
F-411
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
静電気に弱い実装基板や製品の保管、輸送に最適
導電性シートで構成する組立式ケースのため、EPAにも安心して持ち込めます。
絶縁体包装の代替品としてもお使いいただけます。
シート厚さ(mm)
0.5
材質
ポリプロピレン
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×20×84
質量(g)
22
仕様
ESDフォーム:なし/ESD管理値:Rp≦1×10^8Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応