ESD保護ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ESDフォーム:3層/ESD管理値:Rp≦1×10^8Ω 注文コード64326484 品番F-416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,170
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

静電気に弱い実装基板や製品の保管、輸送に最適
導電性シートで構成する組立式ケースのため、EPAにも安心して持ち込めます。
絶縁体包装の代替品としてもお使いいただけます。

シート厚さ(mm)0.5 材質ポリプロピレン(ケース)/ポリエチレン(フォーム) 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×30×158 質量(g)108 仕様ESDフォーム:3層/ESD管理値:Rp≦1×10^8Ω RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする