愛和産業
愛和産業の 漁網/漁具
愛和産業の 網針
ABS製網針
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(40本)
注文コード
64326579
品番
2号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軽くて丈夫なABS製の網針です。
滑りが良く使いやすい網針です。
漁網から手芸まで様々な用途で使用できます。
用途
漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど
色
赤
長さ(m)
0.231
寸法(長さL×幅W)(mm)
231×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
2号
注意
※使用方法の説明書等は添付されておりません。
※製作する網目のサイズより小さい幅の商品をお使い下さい。
※1本に巻ける量は糸の材質や太さにより異なります。