USB充電ペン型ドライバーセット メタリックシルバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64327507 品番GTPD18SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USB充電ケーブル付きで手軽に充電できます。
スイッチで締め付ける、緩めるが操作できます。
暗闇で光ります。スクリュービットが18個付いてます。

用途コンピューター、コピー機などのOA機器、時計、カメラなどの修理に 付属品25mmビット(PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL5が各1本づつ)、25mmビットアダプター1本、28mmビット(PH0、PH00、PH000、SL1.5、SL2.0、T2、T3、T4、T5、★0.8、★1.2、Y0.6、Y2.0が各1本づつ)、Type-Cケーブル1個 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 対応機種付属のビットで対応可能な機器:パソコン、スマホ、時計、メガネ、ゲーム、おもちゃ、家具など 使用時間(分)約80 チャック寸法(mm)6.35 充電時間(分)約60 充電方式USB充電ケーブル
注意
※リチウムイオン電池の交換はできません。
※ACアダプターは付属しておりません。
※市販品のUSB出力対応ACアダプター(5V0.3〜2.0A)をご使用下さい。
※バッテリーの液漏れの原因になりますので、2時間以上の充電はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64327507
2022-11-26
用途:
パソコンの分解作業
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目よりも重い感じです。
動作音は静かで事務所内で使用しても違和感はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする