エアーハツリセット 4pc

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64327577 品番GTAH-4PC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。
コンクリートのハツリ、塗装はがし作業に向いてます。
薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に向いてます。
チゼルの交換で多彩な用途に対応しやすいです。

用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に 付属品ポイントチゼル(1個)、フラットチゼル(1個)、シートメタルチゼル(1個)、リベットチゼル(1個)、スプリング(1個)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個) ストローク(mm)43 打撃数(min-1[回/分])無負荷時:4500 空気消費量(L/min)80 使用空気圧力(MPa)0.61 ヘッド長(mm)142 取付口プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨) チゼル寸法(Φmm×mm)直径10.2×125
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※使用前は必ず注油して下さい。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:672

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64327577
2022-11-13
用途:
橋梁の錆取に購入しました。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

橋梁塗装工事で荒錆取でいいものはないかと思い検索したら安価でよさげでしたので購入しました。以前から使用していたものよりも作業がはかどります。威力もなかなかです。
一日中使用するので 消耗品の爪抑えスプリングが消耗品ですので予備が沢山要りますよ!
しかしいい仕事します。コスパもいいですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする