WIZ'A
WIZ'Aの 空圧工具アクセサリー
WIZ'Aの 空圧工具アクセサリー部品
エアーハツリGTAH-4PC用スプリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64327586
品番
GTAH-1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
WIZ'AエアーハツリGTAH-4PC専用のスプリングです。
黒染処理が施されています。
用途
WIZ'Aエアーハツリ専用スプリング
仕様
黒染処理
適合機種
エアーハツリ4pcセットGTAH-4PC
仕様1
取り外し方法:矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、左に回しながら外す。
取付け方法
任意のチゼルをはめスプリングが曲がらないように右に回しながら軽くはめる。矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、右に回しながら奥までしっかりと締め付ける。
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※事故がないよう十分注意して下さい。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。