セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの 折りたたみコンテナ
セキスイ オリタタミコンテナ OC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個)
注文コード
64327727
品番
OC5SLB
参考基準価格(税別)
¥48,350
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません
仕様
●色:ブルー●容量(L):50●最大積載荷重(kg):20●折りたたみ高さ(mm):81●適用カード差し(別売):OCK-110●外形寸法(mm)間口:530●外形寸法(mm)奥行:366●外形寸法(mm)高さ:320●有効内寸(mm)間口:492●有効内寸(mm)奥行:333●有効内寸(mm)高さ:302●許容重量:20kg×5段●材質:ポリプロピレン(PP)●JANコード:4562166416218
アズワン品番
65-8993-49