サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) L151.2250055Fシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64327849
品番
L151.2250055F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅:2.5mmT-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝入れ加工用。1コーナ仕様。低送り加工用。
突切り加工用。低送り加工用。
仕様
●勝手:左●チップサイズ:25●la:2.5●re:0.1●先端逃げ角:5●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:609-7421
アズワン品番
65-8194-44