異物混入対策ツナギ服 AS1402 男女兼用・腰裏付 青

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64328164 品番-
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

袖部脱落防止樹脂ホック止め・センターファスナー・ウエストゴム絞り・腰裏付きのツナギ服です。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。

材質ポリエステル100%(導電糸入り) ブルー サイズ3L グレード(目安)クラス1000 股下(cm)81 ウエスト(cm)88〜114 総丈(cm)180 バスト(cm)128 裄丈(cm)90 アズワン品番1-2681-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする