曜日別特売
3297 DOQMENT ディフェンドレインスーツEX 3297 カジメイク 64328864

3297 DOQMENT ディフェンドレインスーツEX 3297 カジメイク 64328864
3297 DOQMENT ディフェンドレインスーツEX 3297 カジメイク 64328864
3297 DOQMENT ディフェンドレインスーツEX 3297 カジメイク 64328864
3297 DOQMENT ディフェンドレインスーツEX 3297 カジメイク 64328864
3297 DOQMENT ディフェンドレインスーツEX 3297 カジメイク 64328864
3297 DOQMENT ディフェンドレインスーツEX 3297 カジメイク 64328864

DOQMENT ディフェンドレインスーツEX 3297

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
ペイント
内容量1セット注文コード64328864品番3297
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

雨に偉力。機能充実のベーシックな上下裏メッシュレインスーツです。
人気のワークテイスト柄をジャケットに使用しました。
左胸には止水ファスナー付きポケット、背面には安全性を高める反射プリントを付けてます。

材質表地/ポリエステル100%(PVCラミネート)・裏地/ポリエステル100%(メッシュ)ペイントサイズLL適応身長(cm)175~185適応胸囲(cm)96~104適応胴囲(cm)86~96着丈(cm)78股下(cm)75胸廻(cm)129裄丈(cm)91腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)116/62アズワン品番64-8366-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする