FORECAST ストレッチパーカー 2277

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64328898 品番 2277
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カジュアルな柄が特徴のストレッチパーカーです。軽い着心地で運動性に優れます。
撥水加工により多少の水しぶきや汚れを防ぐので軽作業にも使えます。
便利な内ポケット付きです。

材質ポリエステル100% メランジカモ サイズM 適応胸囲(cm)84〜92 適応身長(cm)160〜170 着丈(cm)66 胸廻(cm)102 裄丈(cm)83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64328925
2023-04-29
用途:
ふだん着
有限会社 新晃 様

いつもLサイズの人は、3Lをおすすめします。それ以上は、あきらめてください。

2人が参考にしています
対象商品:
64328925
2023-06-08
用途:
ふだん着
有限会社 新晃 様

ポケットの向きが、逆に向いてるので、狭い所歩いているそこらの物が、ポケットに引っかかって、パーカーが、破れて、すぐ穴だらけになる。

1人が参考にしています
対象商品:
64328986
2022-09-23
用途:
通勤時の汚れよけなど

通常時Lで、Lを注文。確かにLサイズではある…シャツとしては。ただ、ヤッケ的な「アウター」として使うなら、ワンサイズ大きいものを注文したほうがいいと思う。
バイク通勤時、ワイシャツの上から羽織るとパッツンパッツンになってしまったので、他の用途で使用するべく思案中。
ストレッチは確かにする。パッツンパッツンになるくらい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする