カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの ヤッケ
カジメイクの トップス ヤッケ
防風プルオーバー 2276
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64329013
品番
2276
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
おしゃれな柄が特徴の防風プルオーバーです。
風や埃をしっかりガードします。
フード無しタイプです。
材質
ポリエステル100%
色
杢グレー
サイズ
M
適応胸囲(cm)
84〜92
適応身長(cm)
160〜170
着丈(cm)
66
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
50.5