NSP
NSPの 空調・水冷ウェア
NSPの 長袖 空調ウェア・服
Nクール マウンテンパーカー NA-3081 (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64329817
品番
NA-3081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
軽量かつストレッチ素材で着心地抜群。
涼しさとスタイリッシュさを共存させた夏のアウトドアに最適なマウンテンパーカー仕様。
セット内容
服のみ
サイズ
M
色
カーキ
品番
8212472
混率(%)
ポリエステル96、 ポリウレタン4
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
83
胸囲(cm)
114
裾廻り(cm)
77/108(最大)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60
注意
※こちらの商品は(株)エヌ・エス・ピー社オリジナルの商品となります。(株)空調服社、株式会社SUN-S社などの商品ではございません。