※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの 完成バイト
住友電工ハードメタルの 角バイト
SEC-ミニバイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さH(mm)
10
注文コード
64330519
品番
PBT35R1010
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
高さH
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
裏挽き加工用。
仕様
背面クランプ
幅B(mm)
10
高さH(mm)
10
クランプ
レバーロック式
寸法LF(mm)
120
寸法WF(mm)
2.5
刃先長(mm)
10
適合インサート
BTR35○○
寸法HBL(mm)
20
FIG
2
注意
※画像は代表画像を使用しています。