NSP
NSPの 空調・水冷ウェア
NSPの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
Nクールウェア ベスト NC-3011 (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64330684
品番
NC-3011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆるシーンで気軽に着用するジェットスペーサー仕様のベスト。
ガーデニング作業等で女性にもおすすめ。
リーズナブルでお求めやすいタイプ。
セット内容
服のみ
サイズ
3L
色
ライトシルバー/ブラック
品番
8212686
混率(%)
ポリエステル 100
着丈(cm)
70
胸囲(cm)
132
裾廻り(cm)
92/122(最大)
肩幅(cm)
49
注意
※こちらの商品は(株)エヌ・エス・ピー社オリジナルの商品となります。(株)空調服社、株式会社SUN-S社などの商品ではございません。