トラックシート エステル帆布 前垂れ付き

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64331479 品番-
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

前垂れを装着し、軽トラックマット(別売り)と併用することで前方隙間からの雨水の侵入を防ぎます。
シートに傾斜をつくることでシート上の水たまりを防ぎます。
ポリエステル基布に塩ビコーティングを施している為、高い防水性を保ち、長期使用が可能です。
国内加工

適合車軽トラック 幅(m)約1.9 長さ(m)2.15 材質ポリエステル基布+両面PVC加工 質量(kg)約2.8 用途軽トラック荷台カバー 仕様継ぎ目なし 種別軽トラック用スロープ式平張りタイプ 厚さ(mm)約0.5 グリーン ハトメ数15 ハトメピッチ(mm)500 生地エステルハンプ(本体)、ターポリン(前垂れ部分) ハトメ内径(Φmm)12(真鍮#28)
注意
※本商品にゴムバンドは付属しておりません。別途お買い求めください。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はおやめください。引火する恐れがあります。
※60℃程度の高温物との接触はシートの物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
※物品の懸吊用布材や墜落防止用布材、あるいはハンモックとしての使用はしないでください。破れて墜落や転落などの人身事故につながるお恐れがあります。
※尖った物品に当たるとシートが変形、破損し、防水効果が損なわれますので、ご注意ください。
※日光に長期間さらされますと、シートの強度が低下したり、防水性が損なわれることがあります。長期間のご使用時には、定期的にシートに破損がないかご確認ください。
※シートやハトメに負荷のかかる設置でのご使用はしないでください。破損や脱落の原因になります。
※新車や再塗装を行った車体の場合、環境によっては車体が変色する恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64331479
2025-11-06
用途:
柿の運搬時
田中農園 様 (農・林・水産業)

柿の収穫後に選果場や納品先へ搬送する際に使用してます。ホームセンターのとは違い生地がしっかりしてます。

2025-01-17
用途:
水道設備
電気・ガス・熱供給・水道業

前回も使用2枚目で自社で少し加工して使っている。使いやすいです。

対象商品:
64331479
2024-05-15
用途:
軽トラの荷台シート
株式会社三木忠商店 様 (卸売・小売業)

初めて「前垂れ付き」のシートを、購入しました。
今までは、駐車時にシートの隙間からの猫の侵入を、
心配していましたが、これからはそれも無くなりました。

対象商品:
64331479
2024-04-28
用途:
軽トラックの荷台カバー
西田左官 様 (建設業・工事業)

まだ使用して1週間もたちませんが、シートの防水性と製品の良さは非常にいい品物のように感じます。

2023-06-15
用途:
スバルサンバー TT2の荷台に使用
大石電化サービス 様 (建設業・工事業)

前垂れがあるおかげで前方から雨が入り込まず、荷物が濡れなくなりました。
ただ、完全に入らないわけではなく、前垂れがない隅の方からは多少入ります。余分に長い分は切れば良いので、前垂れをもう少し広くしてもらえたらいいです。
ハトメがもう少し多いと使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
64331479
2023-06-25
用途:
軽四ダンプの荷台に使用
その他業種

軽トラ用なので加工してダンプに合わせています。当地は雪と冷え込みが厳しいですが二冬使ってもしっかりしていて満足です。

対象商品:
64331479
2022-04-22
用途:
軽トラック
農・林・水産業

軽トラックに積載している荷物が飛ばないようにと購入しました。前垂れついているので使いやすいです。ゴムがついていないので別で購入しましたが、安くて丈夫なシートは満足です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする