切粉カバー

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64331549 品番-
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電気ドリルでの穴あけ時に発生する切粉の飛散をマグネットの力で防止します。
周囲を養生する必要がなく、手軽に穴あけ加工ができます。
クリアボディーなので狙うところがしっかり見え作業効率が向上します。

材質ABS樹脂、フェライト磁石 適合ドリル径(mm)鉄工ドリル直径8.5mmまで 外径(Φmm)樹脂部:44、マグネット部:40 内径(Φmm)樹脂部:9、マグネット部:24 高さ(mm)樹脂部:23、マグネット部:7 用途切粉の飛散の防止
注意
※使用前に本製品に亀裂や割れ・変形などがないかご確認ください。
※周辺の安全を確認した上でご使用ください。
※ドリル加工の穴貫通時、本製品に衝撃をあたえないでください。
※シンナー等が付着すると、溶けたり、変形するおそれがあります。
※より精度の高い飛散防止を求められる場所では、他の養生方法と併用してください。
※マグネットをドリル刃に付けないでください。着磁により不都合が生じるおそれがあります。
※直射日光や高温多湿の場所を避けて保管してください。
※時計・額縁・ガラス製品などの割れやすい物、精密機器・時計・医療機器・磁気カードや危険物などには近付けないでください。
※作業中は保護メガネやマスク等を着用してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64331549
2023-01-06
用途:
穴あけ

パネルを止める、軽作業に使用。切粉の多い作業には少し小さいと思いますが。

対象商品:
64331549
2023-02-12
用途:
ドリルを使用しての鉄工作業
ケイ・ワークス 様

思いのほか小さかったので、もう一回り大きい物をさがします

対象商品:
64331549
2021-12-15
用途:
穴開け

切り屑は諦めていた。
こんな商品があるとは思わなかったので、良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
64331549
2021-10-11
用途:
鉄板穴あけ
建設業・工事業

プラカバーの部分が想像外に薄々です。
耐久性大丈夫かな?

2人が参考にしています
対象商品:
64331549
2021-09-21
用途:
金属の穴あけ
建設業・工事業

思っていたより小さく、大径のドリルでは使用できない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする