ISK-MP2050F ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 64331585 ISK-MP2050F ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 64331585 ISK-MP2050F ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 64331585 ISK-MP2050F ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 64331585 ISK-MP2050F ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 64331585

ミニパンチャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 フトコロ(mm)50 注文コード64331585 品番ISK-MP2050F
参考基準価格(税別)¥325,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品はフトコロなど4種類から選べます 他の種類を見る

ハイブリッド完全複動。
「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。
スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。
モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。

付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ワークスタンド、ワークスタンド用蝶ボルト(M6×12)、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製) 質量(kg)12.1 電源(V)AC100(50/60Hz) フトコロ(mm)50 定格消費電力(W)800 穴あけ能力(mm) 鉄工[SS400相当]Φ20(t=9) 最大穴あけ能力(mm) ステンレス[SUS304相当]Φ20(t=6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする