仕様●主原料:穀類(トウモロコシ、小麦粉、コーングルテンミール、パン粉)、肉類(ポークミール、チキンミール、ビーフミール、チキンエキス、ササミパウダー)、油脂類、魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール、鰹節、鮪節、乾燥シラス、カツオミール、マグロミール、煮干パウダー、白身魚ミール)、ビール酵母、酵母エキス、チーズ、カツオ風味焼カマボコ、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)●内容量:200g●ペットフードです
アズワン品番65-9129-53