BRADY
BRADYの 店舗運営用品
BRADYの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
Original Cable Lockout
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64331744
品番
045191
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:ケーブルロックアウト●材質:ガラス繊維入りナイロン●ロックの数:1●コード番号:237-0511
アズワン品番
65-7865-58