中央化学
中央化学の ラップ・消耗品・食品包材
中央化学の 弁当小物
中央化学の たれびん・醤油・ソース入れ
タレ入れ 魚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
64331899
品番
小
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
醤油やソース等の調味料入れに。容量約4cc
材質
PE
容量(mL)
約4
高さ(mm)
60
短辺(mm)
12
長辺(mm)
23