中央化学
中央化学の ラップ・消耗品・食品包材
中央化学の 食品容器
中央化学の 仕出・折箱・重箱
仕出容器 HS仕切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
64331953
品番
29 黒-花小舞
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
人気の仕出し容器です。のせ蓋付きです。
材質
HIPS・TPS
寸法(mm)
438×315×42
色
黒
電子レンジ
×
室数
9