280 防曇 DXプラッター 防曇蓋 中央化学 64332066

DXプラッター 防曇蓋

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20枚)
内容量1袋(20枚)注文コード64332066品番280 防曇
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

お店や各種イベントで幅広くご利用頂ける定番商品です。

材質OPS長辺(mm)278短辺(mm)195高さ(mm)45
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※電子レンジ不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62965918
2022-12-20
用途: 食品のテイクアウト用
株式会社インフォラックス飲食業

高さがあるので嵩張る食品にも使えて便利。高温の食品でも曇らないので中身が見えて美味しそうに見えます。ピッタリ閉まりますが、念の為テープで止めて提供しています。

対象商品 : 62965918
2021-01-06
用途: オードブル
飲食業

もう少し蓋がパチンとしっかり閉まれば大満足。すぐ開いちゃうので。

対象商品 : 62965936
2019-12-18
用途: デリバリー料理のもりつけ
株式会社フードランド飲食業

特にありませんが蓋がちゃんと閉まれば完璧です。
今後もよろしくお願いします。

対象商品 : 62965918
2020-03-20
用途: 朝食
飲食業

もう少しだけ、大きければありがたいが、
蓋に高さがあるのでまずまず満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする