※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
カプラ ギアカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64332539
品番
PHE 30GCCOVER
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●カップリングタイプ:ギアカップリング●外径:240mm●長さ:240mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:12100Nm●コード番号:231-1954
アズワン品番
65-7915-50