※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMDH150-1.5DF SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル 64332549 SMDH150-1.5DF SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル 64332549

SEC-マルチドリルホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64332549 品番 SMDH150-1.5DF
参考基準価格(税別)¥51,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。
ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm〜3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。

全長(mm)100 被削材炭素・合金鋼〜0.28%、炭素・合金鋼0.29%〜、調質鋼、高硬度鋼〜45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼〜0.28%、炭素・合金鋼0.29%〜、高硬度鋼〜45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金 シャンク長(mm)50 有効長(mm)35 ヘッド形状刃先交換 給油方式内部給油式 加工深さ1.5D 油穴あり シャンク径(mm)20 刃径(mm)14.5〜15.5 適合交換ヘッドMTL/MEL フランジ径(Φmm)25 FIG2
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする