BPS(電池企画販売)
BPS(電池企画販売)の リハビリ・生活補助
BPS(電池企画販売)の 補聴器・集音器
BPS(電池企画販売)の 本体 補聴器・集音器
しっぽふりふりあまえんぼうねこちゃん コミュニケーションロボット アイスグレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64332609
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ふわふわな抱き心地で全100通り以上の表現と鳴き声の猫型ペットロボットです。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):200×250×700●入数:1個●材質:ポリエステル、ナイロン、PVC(塩化ビニル樹脂)、GPPS(汎用ポリスチレン)、ABS樹脂●重量:約900g●電源:単2アルカリ乾電池×4本(別売)●セット内容:本体、取扱説明書(3ヶ月保証付き)、はじめ方ガイド
アズワン品番
65-9620-35