曜日別特売
66200211022 基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 1列 1セット 63個入 WURTH ELEKTRONIK 64332846

基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 1列 1セット 63個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(63個)
注文コード
64332846
品番
66200211022
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)¥6,170販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
¥6,098

Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様
●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3254
アズワン品番
65-7538-42

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする