曜日別特売
PSC63 SVVCN00100-16 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64332890

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSC63 SVVCN00100-16 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64332890
PSC63 SVVCN00100-16 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64332890
PSC63 SVVCN00100-16 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64332890

スミポリゴン ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手N
形状V
適合チップVC□□1604○○
全長(mm)100
内容量1個注文コード64332890品番PSC63 SVVCN00100-16
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
用途
内部給油/外径
仕様外径用 スクリューオン形状V全長(mm)100ねじ皿ねじ:BFTX03508(2.0N・m)部品名称ピン:VP25、敷板用レンチ:LH025適合チップVC□□1604○○勝手Nノズルクーラントノズル:C4-CNZ刃先(mm)100ナットCPV33N切刃形状VレンチTRX10敷板SVP32寸法DCSFMS(mm)63FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする