中央化学
中央化学の ラップ・消耗品・食品包材
中央化学の 食品容器
中央化学の カレー容器
SDカレー 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64333448
品番
K26-22 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
カップを2つセットできるダブルカレー機能!専門店向けのカレー容器の登場です。
材質
SD
高さ(mm)
35
短辺(mm)
222
長辺(mm)
258
商品タイプ
本体