中央化学
中央化学の ラップ・消耗品・食品包材
中央化学の 食品容器
中央化学の 汎用カップ
ドレッシングカップ 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64333518
品番
C-AP DSカップ 64-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
つまみが滑り止め加工により開けやすい設計、さらに注ぎやすく液だれしにくい形状です。容量30ml。
材質
A-PET
高さ(mm)
32
短辺(mm)
64
長辺(mm)
74
アズワン品番
64-1213-13
商品タイプ
本体
注意
※蓋は別売り。