中央化学
中央化学の ラップ・消耗品・食品包材
中央化学の 食品容器
中央化学の フードパック
C-AP街デリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
64333658
品番
25-16 紺
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
水滴が落ちにくい、内側天面の凹凸加工。保温機能で出来たてのお料理の美味しさをキープ!外嵌合蓋でしっかり閉まります。軽食のテイクアウトにどうぞ。※表示寸法の高さは本体部分です。
材質
PSP
高さ(mm)
41、蓋を閉じた高さ:74
短辺(mm)
252
長辺(mm)
318
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。