曜日別特売
PSC63 PCLNR45065-12 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64334107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSC63 PCLNR45065-12 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64334107
PSC63 PCLNR45065-12 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64334107
PSC63 PCLNR45065-12 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64334107

スミポリゴン ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手R
形状C
適合チップCN□□1204○○
全長(mm)65
内容量1個注文コード64334107品番PSC63 PCLNR45065-12
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
用途
内部給油/外径
仕様外径用 レバーロック形状C全長(mm)65部品名称クランプセット:SCP-2、レバーピン:LCL4、セットスクリュー:LCS4(5N・m)、敷板:LSC42、敷板用皿ねじ:BFTX0409N、敷板用レンチ:TRX15、敷板止め:LSP4、レンチ:LH030、クーラントノズル:C4-CNZ適合チップCN□□1204○○勝手R刃先(mm)45切刃形状L_02寸法DCSFMS(mm)63FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする