東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの プレート式キャスター
東海キャスターの プレート式 固定車キャスター
双輪キャスター Φ100 固定 プレート式 TEシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64334386
品番
TEA100K
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
取付ピッチX×Y(mm):71×71
形状
固定車
許容荷重(kg)
100
材質(本体)
ナイロン
材質(車輪)
エラストマー
ストッパー
なし
取付高H(mm)
119
取付座(mm)
90×90
車輪幅W(mm)
64
許容荷重(daN)
98.0
アズワン品番
65-8729-92
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径Fd(Φmm)
6.2
キャスタータイプ
プレート式キャスター
車輪タイプ
双輪