グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
グローバルサイエンスの ピペット/ピペッター/スポイト
グローバルサイエンスの スポイト(トランスファーピペット)
ピペットチューブ 10mL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
注文コード
64337868
品番
20910
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
目盛:0.5・1.0mL......9.5mL・10mL
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●容量:10.0mL●全長:210mm
アズワン品番
65-9030-34