WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ねじ
WURTH ELEKTRONIKの 小ねじ
WURTH ELEKTRONIKの ナベ小ねじ
なべ形 小ねじ M3 5mm ナイロン 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
64338875
品番
97790503111
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様
●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4400
アズワン品番
65-7970-92