150ml オイル漏れ検査液

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64338954 品番EA920SC-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320

各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)
車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。
白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。
液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。
外部塗布のため内部を汚しません。
検査後は水洗いで除去できます。

仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0〜50℃●色:白●入数(本):1 危険等級U アズワン品番65-9310-42 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量67.5mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする