※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMDT1600MFS ACX70 SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル 64339181 SMDT1600MFS ACX70 SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル 64339181

SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64339181 品番 SMDT1600MFS ACX70
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

先端角180°設計で様々な穴あけに対応。
加工の安定性向上。
膜構造。
シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。
複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。

用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。 被削材炭素・合金鋼〜0.28%/炭素・合金鋼0.29%〜/高硬度鋼〜45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金 ヘッド形状刃先交換:MFS コーティングDEXコート 給油方式内部給油式 適合ホルダSMDH160□ 油穴あり 寸法LF(mm)8.8 材種ACX70 刃径(mm)16.0 寸法PL(mm)- FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする