エスコ
エスコの 洗濯用品
エスコの 物干し/スタンド
パーテーション用ハンガー EA928CXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64340126
品番
EA928CX-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
折り畳めるのでドアの開閉のジャマになりません。引っ掛かりが6ヵ所あるのでハンガー同士が片寄りません。
仕様
●サイズ(mm):約20×70〜205×20(H)●耐荷重:約6kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応ドア厚:約27〜36mm●重量(g):220●使わない時は収納できる折り畳み式ドアハンガー●洗濯物の室内干しに便利!
アズワン品番
65-9312-22