エスコ
エスコの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
エスコの 耳栓
耳栓 オートディスペンサー付/500組
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500組)
注文コード
64340546
品番
EA800VH-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,120
販売価格(税別)
¥
39,200
バスケットに入れる
自動ディスペンサーのため、手をかざすと1組出てきます。
仕様
●遮音:33dB●カラー:オレンジマーブル●入数:500組●電源:単3電池×4本(別売)●材質:アクリルポリマー●オートディスペンサー付●簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン●刺激の少ない滑らかな表面仕上げ
アズワン品番
65-9284-50