※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
超硬ソリッドバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
64340651
品番
BXBR03005R AC1030U
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
用途
止まり、貫通穴用
仕様
内径(小径)仕上げ用 ソリッド
材質
AC1030U
高さH(mm)
2.7
最小加工径(Φmm)
3
寸法E1(mm)
0.25
適合スリーブ
HBX 3016
材質(シャンク)
超硬
寸法LF(mm)
50
コーナー半径Re(mm)
0.05
シャンク径(mm)
3
寸法WF(mm)
1.30
加工深さ(mm)
15.0
FIG
1
頭部LH(mm)
9.0
注意
※最小加工径DMINは、加工深さが寸法CDX以下の場合です。
※画像は代表画像を使用しています。