曜日別特売
BXBR05020R-NB ACZ150 超硬ソリッドバー 住友電工ハードメタル 64340967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BXBR05020R-NB ACZ150 超硬ソリッドバー 住友電工ハードメタル 64340967
BXBR05020R-NB ACZ150 超硬ソリッドバー 住友電工ハードメタル 64340967
BXBR05020R-NB ACZ150 超硬ソリッドバー 住友電工ハードメタル 64340967

超硬ソリッドバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64340967品番BXBR05020R-NB ACZ150
参考基準価格(税別)¥8,120販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
用途
内径(小径)仕上げ用。
止まり、貫通穴用
仕様内径(小径)仕上げ用 ソリッド材質ACZ150高さH(mm)4.5最小加工径(Φmm)5寸法E1(mm)0.40ブレーカNB適合スリーブHBX 5016材質(シャンク)超硬寸法LF(mm)70コーナー半径Re(mm)0.20シャンク径(mm)5寸法WF(mm)2.30加工深さ(mm)25.0FIG1頭部LH(mm)15.0
注意
※最小加工径DMINは、加工深さが寸法CDX以下の場合です。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする